| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016968 Herst.-Nr.: RASE30-XL-N-FA125 EAN/GTIN: 4054372502040 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit RASE..-XL-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RASE.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 48,5 | Gehäusehöhe in mm: | 82 | Gehäuselänge in mm: | 158 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit RASE.. | Wellendurchmesser in mm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,80* | € 48,89* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,907* | € 49,117* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 42,57* | € 56,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,99* | € 62,31* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,57* | € 65,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|