| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016857 Herst.-Nr.: PTUEY60-XL EAN/GTIN: 4012802823998 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit PTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PTUE.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 146 | Gehäusehöhe in mm: | 186 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit PTUEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, stehlager bohrung60 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,32* | € 89,62* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,718* | € 89,998* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 77,59* | € 90,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 79,82* | € 92,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 90,00* | € 102,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|