| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016847 Herst.-Nr.: PTUE25-XL EAN/GTIN: 4012802797619 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PTUE.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 90 | Gehäusehöhe in mm: | 98,5 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit PTUE.. | Wellendurchmesser in mm: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, spannlager id20mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,93* | € 25,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 28,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,76* | € 32,75* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,163* | € 33,063* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,14* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|