| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016786 Herst.-Nr.: PHE50-XL EAN/GTIN: 4012802788266 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit PHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PHE.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 110 | Gehäusehöhe in mm: | 145 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit PHE.. | Wellendurchmesser in mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, stehlager bohrung 50mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,37* | € 62,15* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 50,79* | € 62,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,0785* | € 64,5385* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,08* | € 64,57* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 71,64* | € 77,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|