| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00015560 Herst.-Nr.: LCJT35-XL-N EAN/GTIN: 4012802798159 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit LCJT..-XL-N, 2-Loch Befestigungsbohrung, oval, Grauguss, Exzenterspannring, L-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 155 | Baureihe: | LCJT.. | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 92 | Gehäusehöhe in mm: | 53,5 | Gehäuselänge in mm: | 155 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit LCJT.. | Wellendurchmesser in mm: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,65* | € 37,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,06* | € 43,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,00* | € 44,32* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,2215* | € 49,8815* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,16* | € 50,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|