| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014329 Herst.-Nr.: GLCTE17-XL EAN/GTIN: 4012802791891 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit, oval, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | GLCTE.. | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 58,7 | Gehäusehöhe in mm: | 30,5 | Gehäuselänge in mm: | 81 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit GLCTE.. | Wellendurchmesser in mm: | 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 17mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,47* | € 17,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 18,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,40* | € 21,90* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,7395* | € 23,5795* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 19,20* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,7395* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|