| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014199 Herst.-Nr.: FLCTEY40-XL EAN/GTIN: 4012802807332 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit, oval, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar Weitere Informationen: | | Baureihe: | FLCTEY.. | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 100 | Gehäusehöhe in mm: | 42,5 | Gehäuselänge in mm: | 150 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit FLCTEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlager innen-ø 40mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,32* | € 28,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,78* | € 32,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,79* | € 32,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,11* | € 35,85* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,4765* | € 37,4165* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|