| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014185 Herst.-Nr.: FLCTE15-XL EAN/GTIN: 4012802791600 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheit, oval, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar Weitere Informationen: | | Baureihe: | FLCTE.. | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 58,7 | Gehäusehöhe in mm: | 30,5 | Gehäuselänge in mm: | 81 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit FLCTE.. | Wellendurchmesser in mm: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 15 mm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,12* | € 17,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,10* | € 19,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,32* | € 20,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,51* | € 21,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,342* | € 22,662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|