Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV270-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV270-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00011139
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV270-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385540
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
530
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
215
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
215
Gehäusehöhe in mm:
328
Gehäuselänge in mm:
530
Innendurchmesser in mm:
328
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,4388*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,7988*
€ 1.264,7306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,1388*
€ 1.237,7652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,8688*
€ 1.196,9839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,2688*
€ 1.170,0899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,4388*
€ 1.132,2122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.