Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV215-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV215-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00011129
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV215-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385458
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
410
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
180
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
180
Gehäusehöhe in mm:
271
Gehäuselänge in mm:
410
Innendurchmesser in mm:
271
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,4032*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,7432*
€ 664,9044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,7432*
€ 630,3944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,1132*
€ 599,8947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,4032*
€ 581,1998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,4032*
€ 566,9198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.