| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011124 Herst.-Nr.: SNV200-F-D EAN/GTIN: 4012801610605 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuse SNV..D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Späroguss Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 410 | Baureihe: | SNV.. | Breite in mm: | 175 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 175 | Gehäusehöhe in mm: | 248 | Gehäuselänge in mm: | 410 | Innendurchmesser in mm: | 248 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,88* | € 416,06* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 405,3502* | € 472,9802* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,38* | € 501,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|