Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV180-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV180-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00011117
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV180-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385380
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
380
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
160
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
160
Gehäusehöhe in mm:
223
Gehäuselänge in mm:
380
Innendurchmesser in mm:
223
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,7114*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,1114*
€ 429,7226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,3714*
€ 415,752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,4014*
€ 380,0877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,5614*
€ 367,1881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,7114*
€ 355,4666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.