Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 31316-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10231316-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0854333220000
EAN/GTIN:
     4054369803938
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 31316-XL FAG Kegelrollenlager 31316-XL, Baureihe: 313, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 80,000 mm, Aussendurchmesser D: 170,000 mm, Breite B: 42,500 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, 31316-XL, 0854333220000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
42.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 144,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 151,04*
€ 4,95*
ab € 151,383*
€ 166,033*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 174,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 184,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.