| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4000539207 Herst.-Nr.: CD.12A EAN/GTIN: 3662424077883 |
| |
|
| | |
| Facom CD.12A Kalibrierbank 1000 Nm Kalibierbank 1000 Nm Produktstärken: Abgesicherte und stabile Installation für eine Kalibrierpräzision gemäß der Norm ISO 6789 Zum Eichen aller Schlüssel bis zu einem max. Drehmoment von 1000 Nm Der Träger sorgt für präzise Horizontalität des Schlüssels Das Untersetzungsverhältnis von 1200:1 ermöglicht eine präzise Kontrolle des aufgebrachten Drehmoments gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 6789 Wird mit den FACOM-Eichsensoren der Serie E.6000 verwendet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CD.12A | Werksnummer: | CD.12A | Länge netto mm: | 175,50 | Breite netto mm: | 47,00 | Höhe netto mm: | 67,00 | Gewicht netto Kg: | 149,000000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Torque Calibration Equipment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.043,52* | € 16.228,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16.043,69* | € 16.228,37* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 18.365,14* | € 18.535,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18.465,81* | € 19.203,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17.431,87* | € 19.533,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|