Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 010116 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 010116 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
MUNK Günzburger Steigtechnik 010116 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Artikel-Nr.:
     2280-39976792024
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     010116
EAN/GTIN:
     4031405101166
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 010116 Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung;Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse);Maximale Belastung: 150;Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Informationen:
Werksnummer:
010116
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 192,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 192,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 192,30*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 182,87*
€ 221,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 222,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,305*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,755*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.