Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen #10116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Spr.-Anlegel. m. Standard-Trav. 12 Spr. Anwendung
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse, 14 Sprossen
Standard-Traverse Anwendung
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-10116
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     10116
EAN/GTIN:
     4031405101166
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
• Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium• Stabile Rechteckrohr-Holme• Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm• 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung• Sprossenabstand: 280 mm• Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)• Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt• Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,9 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 193,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 193,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 193,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 193,73*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 224,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.