Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 16 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-483035
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     10116
EAN/GTIN:
     4031405101166
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
Weitere Informationen:
eclass:
21-10-7-01
proficlass:
AAB470c002
Außenbreite mm:
420
Sprossenabstand:
280,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
5,80
Leiterlänge:
4,74
Traversenbreite ca.:
0,93
Holmhöhe:
73
Sprossenanzahl:
16,00
Gewicht ca. kg:
9,90
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 193,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,68*
€ 193,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 193,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 193,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,36*
€ 224,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.