Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airprofi 703/270/10 V 650l/min 10bar 4 kW 400 V,60 Hz 270l AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4688136010
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2024712
EAN/GTIN:
     9006248010536
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufentlastung · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Schwingelemente · stehender Behälter innen und außen feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 780mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
650 l/min
Höhe:
1870 mm
Marke:
AIRCRAFT
Liefermenge:
520 l/min
Behältervolumen:
270 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
4 kW
Netzspannung:
400 V / 60 Hz
Gewicht:
160 kg
Breite:
710 mm
Steckertyp:
CEE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,42*
€ 1.882,61*
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.898,18*
€ 2.017,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.835,21*
€ 2.031,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,79*
€ 2.041,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.197,56*
€ 2.336,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,33*
€ 2.780,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,83*
€ 2.751,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,95*
€ 2.670,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,85*
€ 2.633,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.197,56*
€ 2.615,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.