| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976285991 Herst.-Nr.: 2005300 EAN/GTIN: 9006248010819 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2005300 Mobiler Kolbenkompressor - Die kompakte Bauweise ermöglicht einen komfortablen Transport
- Dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den Montageeinsatz
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- In kompakter Bauweise für einen komfortablen Transport
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
Ausstattungsdetails:Bedienfeld
- Das ergonomisch angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend.
- Je ein Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks
- Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden.
- Mit zwei Druckluftentnahmestellen
- Serienmäßig mit Qualitäts-Schnellkupplungen
Motor - Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
Bereifung - Die großen, stabilen Räder sorgen in Verbindung mit dem breiten Radstand für einen sicheren und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden.
Schutzfunktion - Kompressor in geschützter Sackkarrenbauweise
- Die Armaturen sind durch den Rohrrahmen optimal gegen Beschädigung geschützt.
Kupfer-Druckleitung Wartungsblock - Serienmäßig mit hochwertigem Condor-Druckschalter
- Der Ein-Ausschalter ist geschützt und leicht zugänglich angebracht.
- Mit Qualitäts-Filter ausgestattet zur Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
Handgriff - Serienmäßig mit gummiertem Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
Hochleistungsaggregat HOS - Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen.
- Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird.
- Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab.
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2005300 | Werksnummer: | 2005300 | Länge netto mm: | 515,00 | Breite netto mm: | 490,00 | Höhe netto mm: | 775,00 | Gewicht netto Kg: | 39,500000 | Gewicht brutto Kg: | 39,500000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, aircraft kolbenkompressor, stand druckluftkompressoren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,36* | € 1.072,86* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 989,38* | € 1.076,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,43* | € 1.117,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,81* | € 1.422,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|