Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4
DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4
DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4
DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4
DURAVIT 03494300001 Aufsatzbecken DURASTYLE ohne Überlauf, Hahnlochbank, 430 x 4
Artikel-Nr.:
     2280-2018961800
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3494300001
EAN/GTIN:
     4021534850691
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken DURASTYLE o ÜL HLB 430x430mm geschli o HL weiß WG mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 530mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 120mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3494300001
Werksnummer:
6000587284
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 219,87*
€ 264,60*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 229,05*
€ 277,47*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 230,95*
€ 279,07*
€ 5,95*
ab € 377,78*
€ 447,93*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0335500000
ab € 256,49*
Ähnlich
Duravit
0349430000
ab € 176,36*
Ähnlich
Duravit
0349600000
ab € 174,43*
Ähnlich
Duravit
3355000001
ab € 315,55*
Ähnlich
Duravit
2354600070
ab € 351,71*
Ähnlich
Duravit
23546000701
ab € 395,65*
Ähnlich
Duravit
2355600000
ab € 317,63*
Ähnlich
Duravit
23556000001
ab € 363,84*
Ähnlich
Duravit
3496000001
ab € 232,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.