Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0349430000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0349430000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349430000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349430000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590759
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0349430000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0335500000
ab € 256,49*
Ähnlich
Duravit
0349600000
ab € 174,43*
Ähnlich
Duravit
3355000001
ab € 315,55*
Ähnlich
Duravit
2354600070
ab € 351,71*
Ähnlich
Duravit
23546000701
ab € 395,65*
Ähnlich
Duravit
2355600000
ab € 317,63*
Ähnlich
Duravit
23556000001
ab € 363,84*
Ähnlich
Duravit
3494300001
ab € 219,87*
Ähnlich
Duravit
3496000001
ab € 232,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.