Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0335500000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0335500000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0335500000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590611
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0335500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0349430000
ab € 176,55*
Ähnlich
Duravit
0349600000
ab € 174,99*
Ähnlich
Duravit
3355000001
ab € 316,82*
Ähnlich
Duravit
2354600070
ab € 350,86*
Ähnlich
Duravit
23546000701
ab € 396,15*
Ähnlich
Duravit
2355600000
ab € 318,34*
Ähnlich
Duravit
23556000001
ab € 362,47*
Ähnlich
Duravit
3494300001
ab € 218,55*
Ähnlich
Duravit
3496000001
ab € 232,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.