Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0349600000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590766
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0349600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0335500000
ab € 256,49*
Ähnlich
Duravit
0349430000
ab € 176,36*
Ähnlich
Duravit
3355000001
ab € 315,55*
Ähnlich
Duravit
2354600070
ab € 351,71*
Ähnlich
Duravit
23546000701
ab € 395,65*
Ähnlich
Duravit
2355600000
ab € 317,63*
Ähnlich
Duravit
23556000001
ab € 363,84*
Ähnlich
Duravit
3494300001
ab € 219,87*
Ähnlich
Duravit
3496000001
ab € 232,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.