| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001699029 Herst.-Nr.: 3394048 EAN/GTIN: 4030913936970 |
| |
|
| | |
| Planam 3394048 Neon Jacke Outdoor grau/grün Gr:M Material Oberstoff100 % PolyesterTPU-laminiertWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra wasserdicht winddicht Nähte hinterklebt 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss Innentasche links mit Klettverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt verstellbarer Kordelzug im Bund Handytasche auf dem linken Ärmel verstellbare Ärmelbündchen abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten Applikationen in Neonfarben Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010501,00 | HerstellerNr: | 3394048 | Werksnummer: | 3394048 | Profil: | M | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,930000 | Gewicht brutto Kg: | 930,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, canvas winter jacken gr.m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 44,97* | € 58,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,12* | € 59,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,01* | € 63,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,46* | € 65,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,05* | € 69,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|