Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 1072 Fasskarre 206 L -mit Stützrad- Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra 1072 Fasskarre 206 L -mit Stützrad- Lufträder 260 x 85 mm
Fetra 1072 Fasskarre 206 L -mit Stützrad- Lufträder 260 x 85 mm
Fetra 1072 Fasskarre 206 L -mit Stützrad- Lufträder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2001616290
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1072
EAN/GTIN:
     4017976010724
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Rollen für Fasslifter
Fasskarre 206 L -mit Stützrad- Lufträder 260 x 85 mm Garantie:10 Jahr(e)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1072
Werksnummer:
1072
Gewicht netto Kg:
21,000000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: fetra fasskarren, fasskarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 241,61*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 197,95*
€ 242,81*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 247,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 247,16*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 218,36*
€ 259,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,88*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 373,06*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.