Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-1072
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1072
EAN/GTIN:
     4017976010724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasstransport
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,77*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 374,69*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.