Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1072, Fetra Fasskarre 1072 -mit Stützrad-, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-737034
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1072
EAN/GTIN:
     4017976010724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Rollen für Fasslifter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1072, Fasskarre 1072 -mit Stützrad-, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
19,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra fasskarren, fasskarre, FASSKARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,08*
€ 241,77*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 242,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 247,19*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 208,98*
€ 247,43*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 248,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 311,08*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,90*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.