Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Schutzbügel, 1300 / 1000 mm, mit Laschen zur Wandmontage bzw. zum Einbetonieren, feuerverzinkt und beschichtet gelb mit schwarzen Streifen, Rundrohr 48.3 x 2 mm, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-201.23.287
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.23.287
EAN/GTIN:
     4055381428291
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1000 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 251,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 271,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 286,63*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 318,57*
€ 389,45*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 16,93*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.