Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm, zur Wandmontage mit Laschen, Breite 1000 mm, verzinkt/beschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Artikel-Nr.:
     103-181955
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.23.287
EAN/GTIN:
     4055381428291
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm, zur Wandmontage mit Laschen, Breite 1000 mm, verzinkt/beschichtet.

Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Für innen und außen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen. Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlicher Knieleiste. Gelb beschichtet, schwarze Signalstreifen. Rohr: Ø 48 mm, Wandstärke 2 mm. Mittels seitlich angeschweißter Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar (Wandmontage).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, 181955 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Rammschutz, Schutzbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 251,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 271,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 286,63*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 318,57*
€ 389,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 16,93*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.