Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia BLACK BULL Rammschutzgeländer- Standpfosten für Anfang und Ende, 100 x 100 mm, feuer- verzinkt und einfarbig gelb beschichtet, Höhe: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Detailansicht: Einfache Montage und Formschlüssig
Anwendungsbeispiel: für den Außeneinsatz mit Querbalken (Abb. zeigt 1000 mm: Modelle Art. 11560)
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-194.15.765
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.15.765
EAN/GTIN:
     4055381243009
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 122,54*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,22*
€ 150,35*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 184,58*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,08*
Zubehör
Moravia
194.16.672
ab € 83,17*
Zubehör
Moravia
194.14.863
ab € 101,38*
Zubehör
Moravia
194.16.449
ab € 126,26*
Zubehör
Moravia
194.13.826
ab € 160,17*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,36*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 183,82*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.