Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, B 300 mm, L 1500 mm, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97740
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8101020
EAN/GTIN:
     4045012001412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Tragkraft 255 - 665 kg

  • rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung
  • inkl. Abrutschsicherung
  • Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene
  • Gesamtlänge: Länge mit Auflager
  • Breite: 300 mm

[br /]Bei Verladeschienen darf eine Steigung von 30 % nicht überschritten werden. Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
inkl. Abrutschsicherung
Rutschfest:
Ja
Begrenzung:
Nein
Federhebewerk:
Nein
Höhendifferenz:
230 - 400 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
665 kg
Tragkraft:
665 kg
Gewicht:
10 kg
Breite:
300 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 97740, 97740-SW81, Auffahrrampe, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 180,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 180,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 181,32*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 186,76*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 189,29*
€ 219,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,13*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,42*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 672,32*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,48*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 195,00*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 260,64*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 262,44*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 215,16*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.