Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 2000 mm, 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97737
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8101009
EAN/GTIN:
     4045012001382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Tragkraft 150 - 435 kg

  • rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung
  • inkl. Abrutschsicherung
  • Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene
  • Gesamtlänge: Länge mit Auflager
  • Breite: 200 mm
  • VE: 1 Stück


Bei Verladeschienen darf eine Steigung von 30 % nicht überschritten werden. Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
inkl. Abrutschsicherung
Rutschfest:
Ja
Begrenzung:
Nein
Federhebewerk:
Nein
Höhendifferenz:
310 - 540 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
275 kg
Tragkraft:
275 kg
Gewicht:
8 kg
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 97737, 97737-SW81, Auffahrrampe, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 142,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 142,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,13*
€ 143,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 151,88*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 145,18*
€ 174,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,96*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,57*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,47*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,48*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 185,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,36*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 672,70*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 173,92*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,49*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,49*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,41*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 261,27*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 260,97*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 214,03*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.