Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen, 980x520x1020 mm, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97556
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1840
EAN/GTIN:
     4017976018409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der ESD-Tischwagen ist elektrisch leitfähig und aus Stahlrohr und Profilstahl geschweisst. Die Böden bestehen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 und besitzen einen 5 mm hohen Rand. Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Naben besitzen Rollenlager und sind elektrisch leitfähig. Schraub- und Steckkonstruktion.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet dunkelgrau
  • Tragkraft obere Ladefläche: 50 kg
  • Tragkraft mittlere Ladefläche: 80 kg
  • Tragkraft: 250 kg
  • TPE-Bereifung: ø 125 mm x B 38 mm
  • Etagenhöhe bei 2 Böden: 195/820 mm
  • Etagenhöhe bei 3 Böden: 195/508/820 mm
  • Gesamthöhe: 1020 mm
  • 2 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Masse (B/T/H): 509 x 980 mm, Gewicht: 30 kg
  • 2 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Masse (B/T/H): 609 x 1130 mm, Gewicht: 39 kg
  • 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Masse (B/T/H): 509 x 980 mm, Gewicht: 39 kg
  • 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Masse (B/T/H): 609 x 1130 mm, Gewicht: 54 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
dunkelgrau
Farbe:
schiefergrau
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
195/820 mm
Griffhöhe:
1020 mm
Länge Ladefläche:
850 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
980 mm
Ladefläche L x B:
850 x 500 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Ja
Aussenbreite:
520 mm
Aussenhöhe:
1020 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
30 kg
Böden:
2
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Aussenmasse L x B:
980 x 520 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, esd etagenwagen, 97556, 97556-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,64*
€ 343,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 348,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 349,16*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,37*
€ 355,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 511,79*
€ 552,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,79*
€ 609,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,06*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,73*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.