Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-1840
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1840
EAN/GTIN:
     4017976018409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
206, 827
Gesamtlänge (mm):
986
Gesamtbreite (mm):
511
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 850 x 500 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, ESD, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,75*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.