Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen, 1130x620x1020 mm, 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97555
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1841
EAN/GTIN:
     4017976018416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der ESD-Tischwagen ist elektrisch leitfähig und aus Stahlrohr und Profilstahl geschweisst. Die Böden bestehen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 und besitzen einen 5 mm hohen Rand. Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Naben besitzen Rollenlager und sind elektrisch leitfähig. Schraub- und Steckkonstruktion.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet dunkelgrau
  • Tragkraft obere Ladefläche: 50 kg
  • Tragkraft mittlere Ladefläche: 80 kg
  • Tragkraft: 250 kg
  • TPE-Bereifung: ø 125 mm x B 38 mm
  • Etagenhöhe bei 2 Böden: 195/820 mm
  • Etagenhöhe bei 3 Böden: 195/508/820 mm
  • Gesamthöhe: 1020 mm
  • 2 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Masse (B/T/H): 509 x 980 mm, Gewicht: 30 kg
  • 2 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Masse (B/T/H): 609 x 1130 mm, Gewicht: 39 kg
  • 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Masse (B/T/H): 509 x 980 mm, Gewicht: 39 kg
  • 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Masse (B/T/H): 609 x 1130 mm, Gewicht: 54 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
dunkelgrau
Farbe:
schiefergrau
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
195/820 mm
Griffhöhe:
1020 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
600 mm
Aussenlänge:
1130 mm
Ladefläche L x B:
1000 x 600 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Ja
Aussenbreite:
620 mm
Aussenhöhe:
1020 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
39 kg
Böden:
2
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Aussenmasse L x B:
1130 x 620 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, 97555, 97555-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,87*
€ 382,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,24*
€ 382,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,31*
€ 383,93*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 391,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 538,21*
€ 575,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,17*
€ 684,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,99*
€ 675,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,05*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,19*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,48*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.