Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
fetra® Leichter ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-1841
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1841
EAN/GTIN:
     4017976018416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
206, 827
Gesamtlänge (mm):
1136
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1039
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, ESD, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,05*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,15*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.