Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Verschlusshülsen, 16 x 27 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96610
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17331
EAN/GTIN:
     4030198173312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Stahl-Verschlusshülsen
  • 1000 Verschlusshülsen 16 x 27 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polypropylen, Kraftband, PET
Bandbreite:
16 mm
Breite:
16 mm
Länge:
27 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
pro Paket
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 31,29*
3 Tage
3
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,40*
€ 31,30*
2 Tage
26
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 31,97*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 32,60*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 43,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 305,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 49,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 96,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.