Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EOB 15 K 5, Wiegebereich max. 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95084
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 15K5
EAN/GTIN:
     4045761124707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Laborwaage
Laborwaagen

Robuste, preisgünstige Waage. Eignet sich ideal als Post- oder Paketwaage, auch zur schnellen Kontrolle im Warenein- und Warenausgang.

  • Einfaches Ablesen durch LCD-Anzeige von 25 mm
  • das Display ist abnehmbar und durch ein flexibles Spiralkabel (Länge 1,80 m) frei platzierbar
  • Netzadapter 230 Volt/50 Hz, Batteriebetrieb möglich mit 6 x 1,5 V (nicht im Lieferumfang)
  • Wiegeplatte aus Edelstahl 310 x 300 x 55 mm
  • Gewicht: ca. 4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ablesbarkeit:
5 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
305 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
415 mm
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
310 mm
Höhe:
65 mm
Wägebereich max.:
15 kg
Breite:
315 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, 95084, 95084-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,44*
€ 138,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 138,78*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 142,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,01*
€ 143,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,86*
€ 198,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,50*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 98,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.