Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Brute-Container 75 l, rund, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94424
Herst.-Nr.:
     FG261960WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel

Deckel passend für:

  • runde Brute-Container: Ø 397 mm (37 l)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Polyethylen (PE)
Liter:
75
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0.559 kg
Durchmesser:
495 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 13,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,68*
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,87*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,39*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 47,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,23*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.