Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Brute Behälterdeckel aus PE, passend für Behälter 2620, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7946997
Herst.-Nr.:
     FG261960WHT
EAN/GTIN:
     5059045321620
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Farbe = Weiß
Durchmesser = 505mm
Zur Verwendung mit = Behälter 2620
Material = PE
Höhe = 46mm
Handelsname = Brute

Deckel Brute. Diese Deckel für die Kunststoffbehälter der Serie Brute sind selbstablaufend und verhindern die Wasseransammlung bei der Lagerung im Freien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Durchmesser:
505mm
Zur Verwendung mit:
Behälter 2620
Material:
PE
Höhe:
46mm
Handelsname:
Brute
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, deckel kunststofftonne weiß, deckel kunststofftonne, standard- mülleimer 75 l, 7946997, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Mülleimer-Deckel, Rubbermaid Commercial Products, FG261960WHT, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bin Lids
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,55*
€ 17,85*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,39*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 47,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,23*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.