Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 76 Liter, rund, we 107768-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107768-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876191738
EAN/GTIN:
     0086876191738
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 76 Liter, rund, weiß Der Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer ist stapelbar und verfügt über 2 große Handgriffe. Dieser Deckel hilft Ihnen dabei, unangenehme Gerüche zu vermeiden. Stapelbarer Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer in verschiedenen Größen Kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff Robust durch Randverstärkungen und doppelt verrippten Boden Mit 2 großen Handgriffen Marke = Rubbermaid® Breite = 505 mm Tiefe = 546 mm Durchmesser = 505 mm Material = Polyethylen (PE) Farbe = weiß Eigengewicht = 0,6 kg Technische Eigenschaften = mit Wasserführungsschlitz für runden Brute Container 75,7 l (VB002620)
Weitere Informationen:
Breite:
505 mm
Durchmesser:
505 mm
Eigengewicht:
0.6 kg
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
546 mm
Technische Eigenschaften:
mit Wasserführungsschlitz für runden Brute Container 75\,7 l (VB002620)
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
46.00 mm
WIDTH GRO:
505.00 mm
DEPTH GRO:
505.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,56*
€ 16,88*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,61*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,51*
€ 20,29*
5 Tage
62
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 25,85*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.