Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter (Art. 12574)
Modellbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- Rubbermaid, 75,7 Liter (Art. 12574)
Artikel-Nr.:
     328-12572
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876191738
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 505 x 46 mm
  • Material: Polyehtylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12575
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Durchmesser:
505 mm
Höhe:
46 mm
Material:
Polyehtylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 14,03*
€ 8,95*
ab € 9,50*
€ 14,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,51*
€ 20,29*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 73,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 47,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.