Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsascher/Abfallbehälter tec-art E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93639
Herst.-Nr.:
     6291
EAN/GTIN:
     4044917416871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Sicherheitsascher/Abfallbehälter "tec-art E" ist ein formschöner, wetterfester Standascher aus Edelstahl. Aufgrund seiner Wetterfestigkeit eignet er sich auch hervorragend für den Ausseneinsatz. Ausgestattet mit selbstlöschendem Feuerschutzdeckel für Ascher und Abfallbereich ist diese Ascher-Kombination auch sicher vor Bränden. Durch trichterförmige Öffnungen werden Qualm- und Feuerbildung verhindert. Die Flamme erlischt durch Sauerstoffmangel.

  • Standfest durch Bodenplatte (verschraubbar)
  • Wetterfest
  • Material: Edelstahl
  • Volumen Abfalleimer: 15 Liter
  • Volumen Aschenbecher 2 Liter
  • Material Abfalleimer: verzinktes Stahlblech
  • Durchmesser Fussplatte: 320 mm
  • Durchmesser Standsäule: 22 mm
  • Durchmesser Ascherschale: 251 mm
  • Masse Ausseneimer: ø 250 mm x H 415 mm
  • Masse Inneneimer: ø 225 mm x 400 mm
  • Masse: ø 320 mm x H 640 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Ja
Dach:
optional
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Ja
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
640 mm
Gewicht:
Mai 61 kg
Durchmesser:
320 mm
Inhalt:
15 l
Material Inneneimer:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 157,45*
€ 194,76*
€ 5,50*
ab € 161,14*
€ 201,63*
€ 3,50*
ab € 171,17*
€ 209,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 230,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,22*
€ 267,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6292
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.