Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz-Aufsatz für Standascher tec-art E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93640
Herst.-Nr.:
     6292
EAN/GTIN:
     4044917416888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • die ideale Ergänzung zum Standascher tec-art E
  • der Aufsatz schützt den Ascher vor Regenwasser
  • Einsatz auch in nicht überdachten Aussenbereichen möglich
  • Masse: ø 320 mm x H 200 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Gewicht:
0.8 kg
Durchmesser:
300 mm
Inhalt:
8 l
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, sicherheits ascher, kerkmann sicherheitsascher, 93640, 93640-SW81, Ascherkombination, Kombiascher, Aussenascher, Nasseinsatz für Papierkorb, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Abfalleinsatz, Abfalleinsatz für Papierkorb, Beutelbefestigungsring für Papierkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,41*
€ 42,12*
€ 5,50*
ab € 31,47*
€ 44,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 47,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 53,13*
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6291
ab € 156,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.