Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS Mini-Kassetten-Diktiergerät Pocket Memo 488


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84252
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PHI488
EAN/GTIN:
     609585906419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Ideal zum Notieren Ihrer Ideen, Diktieren Ihrer Korrespondenz und zum Aufzeichnen von Besprechungen. Mit der Index-Markierungstaste für Aufnahmen, die bevorzugt bearbeitet werden müssen. Einfache Bedienung mit einer Hand über einen 4-Funktionenschalter. Im Lieferumfang sind eine Mini-Kassette und 2 Batterien enthalten.
Leistungsmerkmale:

  • Sprachgesteuerte Aufnahme
  • Netzanschluss (Option): Netzteil
  • Batterien: 2 x 1,5 V Micro (inkl.)
  • interne Lademöglichkeit für Akkus
  • LED-Anzeige für Aufnahme und Batteriespannung
  • Warnton für Aufnahme und Batteriespannung
  • Mikrofonempfindlichkeitsschalter
  • elektronischer Index für Briefende
  • schnelles Löschen
  • schneller Vor- und Rücklauf
  • Buchsen für externes Mikrofon und Ohrhörer
  • Transportverriegelung
  • Warnton für Bandende
  • automatische Aufnahmesteuerung
  • Grösse: ca. 128 x 64 x 25 mm
  • Gewicht: ca. 120 g
  • Lieferumfang: Kassette, Handschlaufe, 2 Batterien, Etui- und Ansteckmikrofon


Bitte beachten!
Das angebotene Diktiergerät arbeitet nur mit Mini-Kassetten.
Die Abmessungen einer Mini-Kassette sind: 34 x 55 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen für externes Mikrofon und Ohrhörer
Gewicht (g):
120
Batterien enthalten:
Ja
Höhe:
128 mm
Netzanschluss:
Ja
Lieferumfang:
inkl. Mini-Kasette/ 2 Batterien
Art Kasette:
Mini-Kasette
Tiefe:
16 mm
Breite:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Diktier-Gerät, Diktiergerät, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät analog, 84252, 84252-SW81, Diktiergeräte, Aufnahmegerät, Wiedergabegerät, Handdiktiergerät, Digitales Diktiergerät, Mini-Kassetten-Diktiergerät, Diktiergeräte, digital, Aufzeichnungsgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,26*
€ 525,00*
Frei Haus
ab € 522,06*
€ 561,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 523,34*
€ 561,98*
Frei Haus
ab € 526,45*
€ 563,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 608,41*
€ 651,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,21*
€ 774,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,82*
€ 769,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,41*
€ 724,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,97*
Zubehör
Philips
B0005
ab € 10,76*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.200,40*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.162,85*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 46,96*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,43*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.