Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenband STe-51, 3 m x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77139
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     115209
EAN/GTIN:
     4977766692380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • für P-touch Modelle 3600, 9200 PC, 9200 DX, 9400, 9600.
  • speziell für elektrolytische Beschriftung - individuelle Kennzeichnungen von glatten Edelstahl-Oberflächen wie z. B. Türschilder, Seriennummern, Herstellerangaben u.v.m.
  • Bandlänge ca. 3 Meter
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
24
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
24 mm
Bandlänge:
3 m
Hersteller-Nr.:
Ste-151
Druckfarbe:
weiss
Selbstklebend:
Nein
Bandfarbe:
transparent

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother STE, Brother Schablonenband, Brother Stempelband, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsbänder brother weiss auf transparent, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, 77139, 77139-SW81, Schriftbandkassetten, Beschriftungsgerät, Beschriftung, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 2,90*
ab € 9,68*
€ 13,46*
€ 4,50*
ab € 9,70*
€ 13,47*
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 13,47*
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 9,84*
€ 13,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
STE141
ab € 8,99*
Ähnlich
Brother
STE161
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.