| |
|
| Artikel-Nr.: 224-76599 Herst.-Nr.: 72910350 EAN/GTIN: 5700290975969 |
| | |
|
| | |
| KANSAS Color-Kollektion[br /]Diagonaler Schnitt des Rückenteils für perfekte Passform. Beintasche mit Patte, [br /]Bleistifthalter (aussen) und Handytasche mit Klettschlaufe. Grosse Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Innentasche mit Reissverschluss. 2 Seitentaschen, 2 Bleistifttaschen und 2 Gesässtaschen, davon eine mit Patte. Doppelte Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung. Knietaschen zur Aufnahme von Knieschutzpolstern. Gummifreie, elastische Träger, verstellbarer Bund. - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
Weitere Informationen: | | Kollektion: | Kansas® Latzhose Color | Anzahl Reflektionsstreifen: | 0 | Elastische Träger: | Ja | Waschbar: | 60 °C | Antistatisch: | Nein | Schweisserschutz: | Nein | Grösse: | 50 | UV-Schutz: | Nein | Störlichtbogenschutz: | Nein | Wasserdicht: | Nein | Knieschutz: | Ja | Verschlussart: | Gummifreie, elastische Träger; verstellbarer Bund | Reflektionsstreifen: | Nein | Patte: | Ja | Zertifikate: | CORDURA® | Beinlänge: | normal | Farbe: | schwarz, grau | Ausführung: | 1 Oberschenkeltasche mit Patte | Warnschutz: | Nein | Pflegehinweise: | 60 °C Buntwäsche | Geschlecht: | Herren | ESD (leitfähig): | Nein | Brustlatz: | Ja | Typ: | Latzhose | Verstellbarer Bund: | Ja | Winddicht: | Nein | Material: | Polyester; Baumwolle | Chemikalienschutz: | Nein | Geeignet für: | null | Schnittschutz: | Nein | Wasserabweisend: | Nein | Anzahl Taschen: | 13 | Kniepolster: | Ja | Flächengewicht g/m²: | 295 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, schweißer latzhose schwarz, regenbundhose, 76599, 76599-SW81, Arbeitshose, Arbeitshosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,01* | € 92,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,11* | € 93,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,85* | € 95,30* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,92* | € 113,45* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 148,49* | € 179,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|