Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS- Maler-Bundhose Color, weiss Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76546
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     72164100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KANSAS Color-Kollektion[br /]2 Seitentaschen, 2 Gesässtaschen mit Patte. 2 doppelte Oberschenkeltaschen, links mit Patte. 1 lose hängende Zollstocktasche. Knietaschen zur Aufnahme von Knieschutzpolstern.

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
Weitere Informationen:
Kollektion:
Kansas® Maler-Bundhose
Anzahl Reflektionsstreifen:
0
Elastische Träger:
Nein
Waschbar:
60 °C
Antistatisch:
Nein
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
44
UV-Schutz:
Nein
Störlichtbogenschutz:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Knieschutz:
Ja
Verschlussart:
OEKO-TEX® Hammerschlaufe
Reflektionsstreifen:
Nein
Patte:
Ja
Zertifikate:
OEKO-TEX®, CORDURA®
Beinlänge:
normal
Farbe:
weiss
Ausführung:
2 Gesässtaschen mit Patte
Warnschutz:
Nein
Pflegehinweise:
60 °C Buntwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Brustlatz:
Nein
Typ:
Bundhose
Verstellbarer Bund:
Nein
Winddicht:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Chemikalienschutz:
Nein
Geeignet für:
null
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Anzahl Taschen:
9
Kniepolster:
Ja
Flächengewicht g/m²:
295
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,05*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 90,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.