Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 200, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73534
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 200, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462008236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 200

  • Muldeninhalt: 2,00 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 2000 x H 1000 mm
  • Gewicht: 170 kg (lackiert), Gewicht: 187 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
187 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
2000 l
Tiefe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, kippbehälter verzinkt 2m³, schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter verzinkt, 73534, 73534-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,74*
€ 1.008,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,20*
€ 1.008,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,67*
€ 1.008,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,87*
€ 1.057,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.210,71*
€ 1.298,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,01*
€ 1.544,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,60*
€ 1.532,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,68*
€ 1.472,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,34*
€ 1.451,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,71*
€ 1.440,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 248,98*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,63*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 703,71*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 763,62*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 267,60*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 269,29*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 201,84*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 234,95*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 203,01*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 202,25*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 201,63*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,33*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 298,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 249,33*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 249,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.