Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm lichtblau Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462008014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, deckel kippbehälter 900l l1200xb1000xh900mm, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 362,62*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,26*
€ 364,05*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,96*
€ 368,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 369,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,25*
€ 412,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 268,36*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 295,02*
Zubehör
Eurokraft
250147
ab € 320,68*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 321,67*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 309,50*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-4
ab € 321,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.